Doppelringschl. DIN837B 36x41mm Gedore

Artikelnummer: Z00301324
EAN: 1234
Herstellernummer: 4-36x41
Doppelringschl. DIN837B 36x41mm Gedore
Inkl. Steuern: 37,94 € VE 1 Stück Netto 31,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, gerade Form Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 391 mm, Ringstärke: 15,0 mm, Schlüsselweite: 36 x 41 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 36 x 41
Ringstärke mm 15,0
Länge (mm) 391
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen