Doppelringschl. DIN837B 41x46mm Gedore

Artikelnummer: Z00301325
EAN: 1234
Herstellernummer: 4-41x46
Doppelringschl. DIN837B 41x46mm Gedore
Inkl. Steuern: 59,55 € VE 1 Stück Netto 50,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, gerade Form Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 431 mm, Ringstärke: 16,2 mm, Schlüsselweite: 41 x 46 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 41 x 46
Ringstärke mm 16,2
Länge (mm) 431
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen