Doppelringschl. DIN837B 46x50mm Gedore

Artikelnummer: Z00301326
EAN: 4010886605660
Herstellernummer: 4-46x50
Gedore
Doppelringschl. DIN837B 46x50mm Gedore
Inkl. Steuern: 72,95 € VE 1 Stück Netto 61,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, gerade Form Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 473 mm, Ringstärke: 16,5 mm, Schlüsselweite: 46 x 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 46 x 50
Ringstärke mm 16,5
Länge (mm) 473
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen