Doppelringschl. DIN837B 6x 7mm Gedore

Artikelnummer: Z00301302
EAN: 4010886605271
Herstellernummer: 4- 6x7
Gedore
Doppelringschl. DIN837B 6x 7mm Gedore
Inkl. Steuern: 10,50 € VE 1 Stück Netto 8,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, gerade Form Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 99 mm, Ringstärke: 4,5 mm, Schlüsselweite: 6 x 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6 x 7
Ringstärke mm 4,5
Länge (mm) 99
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen