- 44%

GEDORE Doppelringschlüssel UD-Profil 12x13 mm

Artikelnummer:  
Z00301246 
EAN:  
4010886601655 
Herstellernummer:  
6016590 
Marke:  
GEDORE 

38 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 12,34 €
6,88 €

Netto 5,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung tief gekröpft
Gesamtlänge 212 Millimeter
Gewicht kg 0,125 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 19,0 Millimeter
Kopfbreite (b2) 20,1 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 9,6 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 10,3 Millimeter
Kröpfhöhe (h) 25,1 Millimeter
Länge (L, L1) 212 Millimeter
Material CV-Stahl
Norm DIN 838 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 12 x 13 Millimeter
Schlüsselweite 2 12 x 13 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

38 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben