Doppelringschl. DIN838 16 x18mm Gedore

Artikelnummer: Z00301253
EAN: 4010886602560
Herstellernummer: 2-16 x18
Gedore
Doppelringschl. DIN838 16 x18mm Gedore
Inkl. Steuern: 13,93 € VE 1 Stück Netto 11,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, tief gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 265 mm, Ringstärke a1: 11,6 mm, Ringstärke.: 12,6 mm, Schlüsselweite: 16 x 18 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16 x 18
Ringstärke mm 11,6 x 12,6
Länge (mm) 265

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen