Doppelringschl. DIN838 17 x19mm Gedore

Artikelnummer: Z00301254
EAN: 1234
Herstellernummer: 2-17 x19
Doppelringschl. DIN838 17 x19mm Gedore
Inkl. Steuern: 13,32 € VE 1 Stück Netto 11,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, tief gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 265 mm, Ringstärke a1: 12,3 mm, Ringstärke.: 13,0 mm, Schlüsselweite: 17 x 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 17 x 19
Ringstärke mm 12,3 x 13,0
Länge (mm) 265

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen