Doppelringschl. DIN838 27 x30mm Gedore

Artikelnummer: Z00301266
EAN: 1234
Herstellernummer: 2-27 x30
Doppelringschl. DIN838 27 x30mm Gedore
Inkl. Steuern: 24,93 € VE 1 Stück Netto 20,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, tief gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 345 mm, Ringstärke a1: 15,4 mm, Ringstärke.: 16,4 mm, Schlüsselweite: 27 x 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27 x 30
Ringstärke mm 15,4 x 16,4
Länge (mm) 345

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen