Doppelringschl. DIN838 32 x36mm Gedore

Artikelnummer: Z00301270
EAN: 4010886601945
Herstellernummer: 2-32 x36
Gedore
Doppelringschl. DIN838 32 x36mm Gedore
Inkl. Steuern: 40,15 € VE 1 Stück Netto 33,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, tief gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 400 mm, Ringstärke a1: 17,4 mm, Ringstärke.: 19,4 mm, Schlüsselweite: 32 x 36 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 32 x 36
Ringstärke mm 17,4 x 19,4
Länge (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen