Doppelringschl. DIN838 34 x36mm Gedore

Artikelnummer: Z00301271
EAN: 1234
Herstellernummer: 2-34 x36
Doppelringschl. DIN838 34 x36mm Gedore
Inkl. Steuern: 46,37 € VE 1 Stück Netto 38,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, tief gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 420 mm, Ringstärke a1: 18,7 mm, Ringstärke.: 19,4 mm, Schlüsselweite: 34 x 36 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 34 x 36
Ringstärke mm 18,7 x 19,4
Länge (mm) 420

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen