Doppelringschl. DIN838 8 x 9mm Gedore

Artikelnummer: Z00301241
EAN: 4010886601556
Herstellernummer: 2- 8 x9
Doppelringschl. DIN838 8 x 9mm Gedore
Inkl. Steuern: 8,66 € VE 1 Stück Netto 7,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, tief gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 182 mm, Ringstärke a1: 6,6 mm, Ringstärke.: 7,6 mm, Schlüsselweite: 8 x 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8 x 9
Ringstärke mm 6,6 x 7,6
Länge (mm) 182

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen