Doppelringschl. DIN838 8 x10mm Gedore

Artikelnummer: Z00301242
EAN: 4010886601570
Herstellernummer: 2- 8 x10
Gedore
Doppelringschl. DIN838 8 x10mm Gedore
Inkl. Steuern: 10,03 € VE 1 Stück Netto 8,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, tief gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 182 mm, Ringstärke a1: 6,6 mm, Ringstärke.: 8,5 mm, Schlüsselweite: 8 x 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8 x 10
Ringstärke mm 6,6 x 8,5
Länge (mm) 182

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen