Doppelringschl. gekröpft 24 x26mm Gedore

Artikelnummer: Z00301262
EAN: 4010886601839
Herstellernummer: 2-24 x26
Gedore
Doppelringschl. gekröpft 24 x26mm Gedore
Inkl. Steuern: 21,13 € VE 1 Stück Netto 17,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, tief gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 325 mm, Ringstärke a1: 14,4 mm, Ringstärke.: 15,3 mm, Schlüsselweite: 24 x 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24 x 26*
Ringstärke mm 14,4 x 15,3
Länge (mm) 325

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen