Doppelringschl. offen 10x11mm Gedore

Artikelnummer: Z00301450
EAN: 1234
Herstellernummer: 400-10x11
Doppelringschl. offen 10x11mm Gedore
Inkl. Steuern: 14,71 € VE 1 Stück Netto 12,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Offener Doppelringschlüssel Ausführung: DIN 3118. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ringköpfe 15° abgewinkelt. Sechskant-Öffnung 30° versetzt (bis Schlüsselweite 12 x 14 mm), UnitDrive-Profil-Öffnung 15° versetzt (ab Schlüsselweite 13 x 15 mm). Ringe poliert. Sechskant-Öffnung 30° versetzt Attribute: Länge: 150 mm, Ringstärke: 8,0 mm, Ringstärke:: 8,5 mm, Schlüsselweite: 10 x 11 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10 x 11
Ringstärke mm 8,0/8,5
Länge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen