Doppelringschl. offen 14x17mm Gedore

Artikelnummer: Z00301454
EAN: 1234
Herstellernummer: 400-14x17
Doppelringschl. offen 14x17mm Gedore
Inkl. Steuern: 16,66 € VE 1 Stück Netto 14,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Offener Doppelringschlüssel Ausführung: DIN 3118. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ringköpfe 15° abgewinkelt. Sechskant-Öffnung 30° versetzt (bis Schlüsselweite 12 x 14 mm), UnitDrive-Profil-Öffnung 15° versetzt (ab Schlüsselweite 13 x 15 mm). Ringe poliert. UnitDrive-Profil-Öffnung 15° versetzt Attribute: Länge: 195 mm, Ringstärke: 11,2 mm, Ringstärke:: 12,2 mm, Schlüsselweite: 14 x 17 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14 x 17
Ringstärke mm 11,2/12,2
Länge (mm) 195
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen