Doppelringschl. offen 30x32mm Gedore

Artikelnummer: Z00301459
EAN: 1234
Herstellernummer: 400-30x32
Doppelringschl. offen 30x32mm Gedore
Inkl. Steuern: 35,69 € VE 1 Stück Netto 29,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Offener Doppelringschlüssel Ausführung: DIN 3118. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ringköpfe 15° abgewinkelt. Sechskant-Öffnung 30° versetzt (bis Schlüsselweite 12 x 14 mm), UnitDrive-Profil-Öffnung 15° versetzt (ab Schlüsselweite 13 x 15 mm). Ringe poliert. UnitDrive-Profil-Öffnung 15° versetzt Attribute: Länge: 300 mm, Ringstärke: 20,2 mm, Ringstärke:: 22,2 mm, Schlüsselweite: 30 x 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 30 x 32
Ringstärke mm 20,2/22,2
Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen