• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 12x13 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 14,46 €
8,07 €

Netto 6,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 44%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung gerade
Gesamtlänge 149 Millimeter
Gewicht kg 0,049 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 19,0 Millimeter
Kopfbreite (b2) 20,5 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 6,4 Millimeter
Länge (L, L1) 149 Millimeter
Material CV-Stahl
Norm DIN 837 Form B ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 12 x 13 Millimeter
Schlüsselweite 2 12 x 13 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 • Flache Ausführung • Mit dünnwandigen Ringen • UD-Profil • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

17 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben