• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

GEDORE Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 14x15 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 15,37 €
8,90 €

Netto 7,48 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung gerade
Gesamtlänge 161 Millimeter
Gewicht kg 0,064 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 21,5 Millimeter
Kopfbreite (b2) 23,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 7,2 Millimeter
Länge (L, L1) 161 Millimeter
Material CV-Stahl
Norm DIN 837 Form B ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 14 x 15 Millimeter
Schlüsselweite 2 14 x 15 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 • Flache Ausführung • Mit dünnwandigen Ringen • UD-Profil • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

17 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben