GEDORE Doppelringschlüssel UD-Profil 21x23 mm

Artikelnummer: Z00426144
EAN: 4010886601808
Herstellernummer: 6018020
GEDORE Doppelringschlüssel UD-Profil 21x23 mm
UVP: 23,48 €   - Sie sparen 38%
Brutto Set-Preis 14,47 € Netto 12,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge 305 Millimeter
Schlüsselweite 2 21 x 23 Millimeter
Kröpfhöhe 33,0 Millimeter
Kopfbreite 34,0 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
nicht genormt *
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 30,9 Millimeter
Länge 1 305 Millimeter
Kröpfhöhe (h)
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 13,4 Millimeter
Kopfbreite (b2)
Kopfhöhe (a2)
Länge (L, L1)
Kopfhöhe 14,3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]