- 42%

GEDORE Doppelringschlüssel UD-Profil 21x24 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 26,30 €
15,34 €

Netto 12,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung tief gekröpft
Gesamtlänge 307 Millimeter
Gewicht kg 0,386 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 30,9 Millimeter
Kopfbreite (b2) 35,7 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 13,4 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 14,4 Millimeter
Kröpfhöhe (h) 33,0 Millimeter
Länge (L, L1) 307 Millimeter
Material CV-Stahl
Norm DIN 838 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 21 x 24 Millimeter
Schlüsselweite 2 21 x 24 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben