GEDORE Doppelringschlüssel UD-Profil 25x28 mm

Artikelnummer: Z00426150
EAN: 4010886601860
Herstellernummer: 6018610
GEDORE Doppelringschlüssel UD-Profil 25x28 mm
UVP: 29,04 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 17,64 € Netto 14,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge 345 Millimeter
Länge 1 345 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t)
Schlüsselweite 2 25 x 28 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 15,4 Millimeter
Kopfbreite 37,0 Millimeter
Kopfhöhe 14,4 Millimeter
Kopfbreite (b, b1, n, W3)
Länge (L, L1)
Kröpfhöhe 35,5 Millimeter
Kröpfhöhe (h)
nicht genormt *
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Kopfbreite (b2) 41,1 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]