GEDORE Doppelringschlüssel UD-Profil 30x32 mm

Artikelnummer: Z00426153
EAN: 4010886601921
Herstellernummer: 6019260
GEDORE Doppelringschlüssel UD-Profil 30x32 mm
UVP: 33,44 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 20,17 € Netto 16,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge 370 Millimeter
Kopfhöhe 16,4 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t)
Kopfbreite 47,1 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 17,4 Millimeter
Schlüsselweite 2 30 x 32 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Kopfbreite (b2)
Verpackungseinheit 5 Stück
Länge (L, L1)
Länge 1 370 Millimeter
Kröpfhöhe (h)
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 44,1 Millimeter
Kröpfhöhe 37,4 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]