• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

GEDORE Doppelringschlüssel UD-Profil 30x36 mm

Artikelnummer:  
Z00426155 
EAN:  
4010886601938 
Herstellernummer:  
6019340 
Marke:  
GEDORE 

38 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 60,81 €
33,52 €

Netto 28,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 45%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung tief gekröpft
Gesamtlänge 400 Millimeter
Gewicht kg 0,872 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 43,2 Millimeter
Kopfbreite (b2) 52,6 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 16,4 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 19,4 Millimeter
Kröpfhöhe (h) 38,4 Millimeter
Länge (L, L1) 400 Millimeter
Material CV-Stahl
Norm DIN 838 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 30 x 36 Millimeter
Schlüsselweite 2 30 x 36 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

38 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 27%
GEDORE Schraubendrehereinsatz ½" XZN Vielzahn M18
UVP: 19,43 € 14,20 € Netto 11,93 € - zzgl. Versand
- 37%
- 41%
- 38%
GEDORE Schraubendrehereinsatz ½" Innen-6-kant 8 mm
UVP: 9,27 € 5,74 € Netto 4,82 € - zzgl. Versand
- 21%
HAZET Drahtbürste 2130
UVP: 4,82 € 3,81 € Netto 3,20 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE Schraubendrehereinsatz ¼" Innen-6-kant 2 mm
UVP: 8,39 € 5,19 € Netto 4,36 € - zzgl. Versand
- 41%
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben