Doppelringschlüssel 32x36 mm

Artikelnummer: Z00048994
EAN: 4036548002196
Herstellernummer: 1846507
Doppelringschlüssel 32x36 mm
Inkl. Steuern: 17,96 € VE 1 Stück Netto 15,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · tiefgekröpft · DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 32 x 36
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen