Doppelringschlüssel 8x9 mm

Artikelnummer: Z00048981
EAN: 4036548108096
Herstellernummer: 1655582
Gedore
Doppelringschlüssel 8x9 mm
Inkl. Steuern: 3,70 € VE 1 Stück Netto 3,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · tiefgekröpft · DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8 x 9
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 182

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen