Doppelringschlüssel Außen-TORX E10xE12

Artikelnummer: Z00043934
EAN: 4010886605998
Herstellernummer: 6059990
Gedore
Doppelringschlüssel Außen-TORX E10xE12
Inkl. Steuern: 11,94 € VE 1 Stück Netto 10,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 9,42 x 11,17
Kopfbreite 1 (mm) 13,0
Kopfbreite 2 (mm) 15,0
Kopfhöhe 1 (mm) 7,0
Kopfhöhe 2 (mm) 8,0
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen