Doppelringschlüssel Außen-TORX E20xE24

Artikelnummer: Z00043936
EAN: 4010886606025
Herstellernummer: 6060220
Gedore
Doppelringschlüssel Außen-TORX E20xE24
Inkl. Steuern: 19,10 € VE 1 Stück Netto 16,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 18,45 x 22,16
Kopfbreite 1 (mm) 24,5
Kopfbreite 2 (mm) 28,5
Kopfhöhe 1 (mm) 11,5
Kopfhöhe 2 (mm) 13,5
Gesamtlänge (mm) 226
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen