Doppelringschlüssel Außen-TORX E6xE8

Artikelnummer: Z00043933
EAN: 1234
Herstellernummer: 6059800
Doppelringschlüssel Außen-TORX E6xE8
Inkl. Steuern: 11,84 € VE 1 Stück Netto 9,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5,74 x 7,52
Kopfbreite 1 (mm) 9,0
Kopfbreite 2 (mm) 11,0
Kopfhöhe 1 (mm) 5,0
Kopfhöhe 2 (mm) 6,0
Gesamtlänge (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen