Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 14x17 mm

Artikelnummer: Z00043929
EAN: 1234
Herstellernummer: 6054410
Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 14x17 mm
Inkl. Steuern: 11,58 € VE 1 Stück Netto 9,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 · Flache Ausführung · Mit dünnwandigen Ringen · UD-Profil · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14 x 17
Kopfbreite 1 (mm) 21,5
Kopfbreite 2 (mm) 25,5
Kopfhöhe 1 (mm) 7,8
Gesamtlänge (mm) 169
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen