GEDORE Doppelringschlüssel kurz UD-Profil 10x11 mm

Artikelnummer: Z00043907
EAN: 4010886605134
Herstellernummer: 6051310
GEDORE Doppelringschlüssel kurz UD-Profil 10x11 mm
UVP: 11,38 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 6,94 € Netto 5,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Flach gekröpft • Mit dünnwandigen Ringen • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 10 x 11 Millimeter
Kopfbreite 1 15,0 Millimeter
Kopfhöhe 2 7,5 Millimeter
Kopfbreite 2 17,0 Millimeter
Kopfhöhe 1 6,5 Millimeter
Gesamtlänge 125 Millimeter
Kopfbreite (b2) 17,0 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Kopfhöhe (a2) 7,5 Millimeter
Kopfbreite 15,0 Millimeter
Kopfbreite (b, b1, n, W3)
Kopfhöhe 6,5 Millimeter
Länge (L, L1)
Länge 1 125 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Kröpfhöhe (h2) 9 Millimeter
Schlüsselweite 2 10 x 11 Millimeter
Kröpfhöhe (h)
Verpackungseinheit 5 Stück
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t)
Kröpfhöhe 8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]