Doppelringschlüssel kurz UD-Profil 14x15 mm

Artikelnummer: Z00043909
EAN: 4010886605165
Herstellernummer: 6051660
Gedore
Doppelringschlüssel kurz UD-Profil 14x15 mm
Inkl. Steuern: 8,78 € VE 1 Stück Netto 7,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flach gekröpft · Mit dünnwandigen Ringen, poliert · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14 x 15
Kopfbreite 1 (mm) 21,0
Kopfbreite 2 (mm) 22,0
Kopfhöhe 1 (mm) 9,5
Kopfhöhe 2 (mm) 10,5
Gesamtlänge (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen