Doppelringschlüssel kurz UD-Profil 8x9 mm

Artikelnummer: Z00043906
EAN: 4010886605127
Herstellernummer: 6051230
Doppelringschlüssel kurz UD-Profil 8x9 mm
Inkl. Steuern: 8,27 € VE 1 Stück Netto 6,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flach gekröpft · Mit dünnwandigen Ringen, poliert · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8 x 9
Kopfbreite 1 (mm) 12,5
Kopfbreite 2 (mm) 13,5
Kopfhöhe 1 (mm) 6,5
Kopfhöhe 2 (mm) 7,5
Gesamtlänge (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen