Doppelringschlüssel offen UD-Profil 10x11 mm

Artikelnummer: Z00045781
EAN: 4010886605721
Herstellernummer: 6057270
Gedore
Doppelringschlüssel offen UD-Profil 10x11 mm
Inkl. Steuern: 14,45 € VE 1 Stück Netto 12,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Köpfe 15° abgewinkelt DIN 3118 · 6-kant: Öffnung 30° versetzt Unit-Drive-Profil: (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche), Öffnung 15° versetzt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10 x 11
Gesamtlänge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen