Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Doppelringschlüssel offen UD-Profil 22x24 mm, Köpfe 15° abgewinkelt

Artikelnummer
Z00045789
EAN
4010886605783
Herstellernummer
6057860
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
22,21 € 18,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00045789
EAN
4010886605783
Herstellernummer
6057860
Marke
GEDORE

Technische Daten

Ausführunggerade offen
Gesamtlänge250 Millimeter
Gewicht kg0,335 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3)41 Millimeter
Kopfbreite (b2)45 Millimeter
Kopfhöhe (A2)16,2 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t)15,2 Millimeter
Kopfhöhe (a2)16,2 Millimeter
Länge250 Millimeter
Länge (L, L1)250 Millimeter
MaterialCV-Stahl
Modell400 22 x 24
Oberflächeverchromt
Schlüsselweite22 x 24 Millimeter
Schlüsselweite 222 x 24 Millimeter
Öffnungsbreite (c1)17,0 Millimeter
Öffnungsbreite (c2)18,0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEDORE Doppelringschlüssel offen UD-Profil 22x24 mm (6057860)
  • Ausführung nach DIN 3118
  • Köpfe 15° abgewinkelt
  • 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
  • Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring
  • Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • * nicht genormt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account