• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

GEDORE Doppelringschlüssel offen 6-kant 7/16x½"

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 22,21 €
13,45 €

Netto 11,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,076 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 22 Millimeter
Kopfbreite (b2) 26 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 8,5 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 10,5 Millimeter
Länge (L, L1) 160 Millimeter
Schlüsselweite 7/16 x 1/2 Zoll
Öffnungsbreite (c1) 8,5 Millimeter
Öffnungsbreite (c2) 10,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Köpfe 15° abgewinkelt • 6-kant Öffnung 30° versetzt, 12-kant Öffnung 15° versetzt • Größen 5/16x3/8 bis 1/2x9/16AF mit 6-kant Ring • Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil ⅜"
UVP: 9,32 € 5,70 € Netto 4,79 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 3/4"
UVP: 15,73 € 9,63 € Netto 8,09 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 5/8"
UVP: 13,39 € 8,19 € Netto 6,88 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 11/32"
UVP: 9,22 € 5,64 € Netto 4,74 € - zzgl. Versand
- 40%
GEDORE Doppelringschlüssel offen UD-Profil 9/16x5/8"
UVP: 24,99 € 15,07 € Netto 12,66 € - zzgl. Versand
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben