Doppelringschlüssel offen UD-Profil 9/16x5/8Zoll

Artikelnummer: Z00045797
EAN: 4010886605837
Herstellernummer: 6058320
Doppelringschlüssel offen UD-Profil 9/16x5/8Zoll
Inkl. Steuern: 16,87 € VE 1 Stück Netto 14,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Köpfe 15° abgewinkelt · 6-kant Öffnung 30° versetzt, 12-kant Öffnung 15° versetzt · Größen 5/16x3/8 bis 1/2x9/16AF mit 6-kant Ring · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 9/16 x 5/8
Kopfbreite 1 (mm) 28
Kopfbreite 2 (mm) 32
Kopfhöhe 1 (mm) 11,2
Kopfhöhe 2 (mm) 12,2
Gesamtlänge (mm) 195

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen