GEDORE Doppelringschlüssel UD-Profil 17x19 mm

Artikelnummer: Z00053901
EAN: 4010886601747
Herstellernummer: 6017480
GEDORE Doppelringschlüssel UD-Profil 17x19 mm
UVP: 17,52 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 10,70 € Netto 8,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite mm 17 x 19 Millimeter
Gesamtlänge 265 Millimeter
Kröpfhöhe 28,6 Millimeter
Kröpfhöhe (h)
Kopfhöhe (a2) 13,0 Millimeter
Länge (L, L1)
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Kopfhöhe 12,3 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t)
Länge 1 265 Millimeter
Kopfbreite (b2) 28,8 Millimeter
Kopfbreite (b, b1, n, W3)
Schlüsselweite 2 17 x 19 Millimeter
Kopfbreite 25,8 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]