Doppelringschlüssel SW19x22mm DIN837 GEDORE ISO3318/1085

Artikelnummer: Z00053721
EAN: 4010886605493
Herstellernummer: 6054920
Doppelringschlüssel SW19x22mm DIN837 GEDORE ISO3318/1085
Inkl. Steuern: 11,97 € VE 1 Stück Netto 10,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen · mit Unit-Drive-Profil (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 837 Form B / ISO 3318 ISO 1085

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 19 x 22
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 209

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen