Doppelringschlüssel UD-Profil 11x13 mm

Artikelnummer: Z00043860
EAN: 1234
Herstellernummer: 6016320
Doppelringschlüssel UD-Profil 11x13 mm
Inkl. Steuern: 10,77 € VE 1 Stück Netto 9,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen · Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 11 x 13
Kopfbreite 1 (mm) 17,5
Kopfbreite 2 (mm) 20,1
Kopfhöhe 1 (mm) 9,5
Kopfhöhe 2 (mm) 10,3
Gesamtlänge (mm) 212
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen