Doppelringschlüssel UD-Profil 55x60 mm

Artikelnummer: Z00043864
EAN: 4010886601990
Herstellernummer: 6019930
Doppelringschlüssel UD-Profil 55x60 mm
Inkl. Steuern: 108,47 € VE 1 Stück Netto 91,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen · Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 55 x 60
Kopfbreite 1 (mm) 84,9
Kopfbreite 2 (mm) 91,8
Kopfhöhe 1 (mm) 24,6
Kopfhöhe 2 (mm) 25,6
Gesamtlänge (mm) 610
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen