Doppelringschlüssel UD-Profil 9x11 mm

Artikelnummer: Z00043858
EAN: 4010886601587
Herstellernummer: 6015860
Gedore
Doppelringschlüssel UD-Profil 9x11 mm
Inkl. Steuern: 10,04 € VE 1 Stück Netto 8,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen · Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 9 x 11
Kopfbreite 1 (mm) 14,4
Kopfbreite 2 (mm) 17,5
Kopfhöhe 1 (mm) 7,6
Kopfhöhe 2 (mm) 9,5
Gesamtlänge (mm) 195
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen