• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

carolus Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1

UVP: 38,08 € 21,71 € Netto 18,24 €
- 44%

GEDORE Doppelmaulschlüssel-Satz 10-tlg 5-13 mm

UVP: 87,94 € 49,06 € Netto 41,23 €
- 45%
- 47%

GEDORE Doppelringschlüssel-Satz 12-tlg 6-32 mm

Artikelnummer:  
Z00418654 
EAN:  
4010886606209 
Herstellernummer:  
6062000 
Marke:  
GEDORE 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 217,65 €
116,41 €

Netto 97,82 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung gerade
Gewicht kg 1,549 Kilogramm
Inhalt 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32
Material CV-Stahl
Norm DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Schlüsselweite max. 32 Millimeter
Schlüsselweite min. 6 Millimeter
Schlüsselweiten 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• In praxisgerechter Zusammenstellung • Flache Ausführung • Mit dünnwandigen Ringen • UD-Profil • Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 37%
GEDORE Sägeblatt 404 A-406 A glanzvernickelt
UVP: 1,12 € 0,70 € Netto 0,59 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Fäustel ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 1000 g
UVP: 27,85 € 17,02 € Netto 14,30 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben