GEDORE Zugringschlüssel gekröpft 12-kant, 90 mm

Artikelnummer: Z00043902
EAN: 4010886603550
Herstellernummer: 6035540
GEDORE Zugringschlüssel gekröpft 12-kant, 90 mm
UVP: 364,26 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 211,93 € Netto 178,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwere Ausführung für höchste Drehmomente · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Ring poliert, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 90 Millimeter
Gesamtlänge 410 Millimeter
Schlüsselweite 90 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Kopfbreite 140,0 Millimeter
Länge 1 410 Millimeter
Aufsteckrohr 3
Kopfhöhe 45,0 Millimeter
Durchmesser d1 29,1 Millimeter
Kröpfhöhe 63,0 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]