GEDORE Zugringschlüssel gekröpft 12-kant, 95 mm

Artikelnummer: Z00043903
EAN: 4010886603567
Herstellernummer: 6035620
GEDORE Zugringschlüssel gekröpft 12-kant, 95 mm
UVP: 399,48 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 231,94 € Netto 194,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schwere Ausführung für höchste Drehmomente • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 95 Millimeter
Gesamtlänge 410 Millimeter
Kopfbreite 140,0 Millimeter
Länge 1 410 Millimeter
Kopfhöhe 45,0 Millimeter
Durchmesser d1 29,1 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Aufsteckrohr 3
Kröpfhöhe 63,0 Millimeter
Schlüsselweite 95 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]