Einringschlüssel gerade, DIN 3111, 50 mm

Artikelnummer: Z00045774
EAN: 4010886648216
Herstellernummer: 6482130
Gedore
Einringschlüssel gerade, DIN 3111, 50 mm
Inkl. Steuern: 59,50 € VE 1 Stück Netto 50,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3111 · Vergütungsstahl nach EN 10083, stahlgrau · Weitere Abmessungen auf Anfrage · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen