Einringschlüssel VDE 14mm gekröpft Gedore

Artikelnummer: Z00301364
EAN: 4010886603642
Herstellernummer: VDE 2 E 14
Gedore
Einringschlüssel VDE 14mm gekröpft Gedore
Inkl. Steuern: 25,99 € VE 1 Stück Netto 21,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Einringschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, tief gekröpft. Der Griff ist mit einer 2-Farb-Mehrbeschichtung (außen rot, innen gelb) überzogen. VDE-isoliert 1000 V nach EN 60900/IEC 60900 : 2004. Attribute: Länge: 210 mm, Schlüsselweite: 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14
Länge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen