Einsteck-Ringschlüssel 34mm 14x18 matt Chrom CV.

Artikelnummer: Z00047416
EAN: 4002805728345
Herstellernummer: 7679130
Gedore
Einsteck-Ringschlüssel 34mm 14x18 matt Chrom CV.
Inkl. Steuern: 49,94 € VE 1 Stück Netto 41,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar · Geschmiedet · Chrom-Vanadium Stahl, matt verchromt · Mit Stiftsicherung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß (mm) 31,0
Schlüsselweite (mm) 34
Kopfhöhe (mm) 19,0
Kopfbreite (mm) 50,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen