Offener Doppelringschlüssel, 10x11 mm

Artikelnummer: Z00416059
EAN: 4010886605721
Gedore
Offener Doppelringschlüssel, 10x11 mm
Inkl. Steuern: 12,36 € VE 1 Stück Netto 10,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Offene Doppelringschlüssel DIN 3118

Köpfe 15° abgewinkelt, 6-kant, Öffnung 30° versetzt (bis SW 12 x 14), UD-Profil, Öffnung 15° versetzt (ab SW 14 x 17). GEDORE aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen