- 32%

GEDORE Doppelringschlüssel offen 6-kant 11x13 mm

Lieferung in 3 Werktag.

UVP 19,87 €
13,54 €

Netto 11,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kopfbreite (b2) 26 Millimeter
Öffnungsbreite (c1) 8,5 Millimeter
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 22 Millimeter
Gewicht kg 0,077 Kilogramm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 8,5 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 10,5 Millimeter
Öffnungsbreite (c2) 10,0 Millimeter
Schlüsselweite 2 11 x 13 Millimeter
Länge (L, L1) 160 Millimeter
Oberfläche verchromt
Material CV-Stahl
Ausführung gerade offen
Schlüsselweite 11 x 13 Millimeter
Gesamtlänge 160 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3118 • Köpfe 15° abgewinkelt • 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt • Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring • Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben