Schlag-Ringschl. DIN7444 32 mm Gedore

Artikelnummer: Z00301415
EAN: 4010886647530
Herstellernummer: 306 32
Gedore
Schlag-Ringschl. DIN7444 32 mm Gedore
Inkl. Steuern: 22,61 € VE 1 Stück Netto 19,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten. Attribute: Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit UnitDrive-Profil , Länge: 195 mm, Ringstärke: 16,5 mm, Schlüsselweite: 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 32
Ringstärke mm 16,5
Länge (mm) 195
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen